グローバルサイエンス
尿沈査スピッツKR12mL 1箱
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様
●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mLL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(エラストマー)
アズワン品番
65-8123-27
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219857
12442
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください