曜日別特売

真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo

Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、14 mm 幅のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型では、プラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 30.9 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:30.9L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6243アズワン品番65-7992-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220189VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする