曜日別特売

900ml ホーススプレー 混合タンク付

900ml ホーススプレー 混合タンク付 - エスコ900ml ホーススプレー 混合タンク付 - エスコ

液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。

仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付アズワン品番65-9245-58危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220995EA115MS-6
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする