リンテック21
ボトルホルダーP
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定
穴をあけずに接着固定
面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様
●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強
アズワン品番
65-8892-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64223689
BH-001P
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください