WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入
仕様
●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1993
アズワン品番
65-7570-89
内容量
1箱(160個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64223734
691408520005B
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください