TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1箱 50個入
仕様
●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0427
アズワン品番
65-7714-98
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64223786
2336491-3
¥
16,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください