CUI Devices
AMT102-V用 接続ケーブル
5ピンコネクター付きケーブル
AMT102-V一体型インクリメントエンコーダー用の接続ケーブルで、5個別のディスクリート22AWGワイヤが5ピンコネクターに接続されています。
仕様
●コネクターの種類:5ピン●標準長さ:12インチ●ワイヤゲージ:22AWG●ワイヤタイプ:5本の個別ディスクリート・ワイヤ
アズワン品番
67-0361-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64228187
CUI-3132-1FT
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください