日本理化学器械(NRK)
ボールジョイント・アダプター SJ上部28 013シリーズ
仕様
●SJ上部:28●TS下部:15●型:B型●コード番号:013-2815
アズワン品番
65-8665-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64228765
013-2815
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください