シートレンズしおりタイプ pp袋入 38×140mm 3.5倍

シートレンズしおりタイプ pp袋入 38×140mm 3.5倍 - I.L.K(池田レンズ工業)

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。

仕様●レンズサイズ:29×76mm●倍率:3.5倍●商品サイズ:38×140mm(0.4mm厚)●レンズ材質:塩化ビニール●レンズ:フレネルレンズアズワン品番65-8739-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228975135
170
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする