手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ

手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) EA354GDシリーズ - エスコ

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。
指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
手のひらのS字パターンの特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):79●入数:10双●カラー:本体/ブラック 手首/ゴールド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.8mmアズワン品番65-9252-58内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230077EA354GD-128
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする