コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入

コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

PTS-FMC圧縮継手、IP65
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。
エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306 アズワン品番65-7480-55 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64230190 166-31405 PCS25-FMC-M25-NPB/PA6-ML
44,000
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする