真空ポンプ VNシリーズ

真空ポンプ VNシリーズ - Festo

Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタと併用するインライン / 高真空を備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 5.8 bar です。この空圧接続 QS-4 は、スルーホール取り付けタイプです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:5.8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0142アズワン品番65-8015-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64230470VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする