曜日別特売

端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 - SIEMENS

Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal Width )。長寿命 ゼロメンテナンス

仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1201アズワン品番65-7516-02内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642311008WH8120-3AA15
4,680
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする