DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-10 となっています。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
- 仕様
- ●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4845
- アズワン品番
- 65-7736-27
- 内容量
- 1袋(50個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








