曜日別特売

ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ

ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズ - エスコ

簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。
ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。
薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。
クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。
カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。
※クロス・ファイバーパッドは別売です。

仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂アズワン品番65-9312-34内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231529EA928DE-52
オープン
8,510
9,361(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする