日本理化学器械(NRK)
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
仕様
●色:茶●呼称径:300●中板径:275●内径:300●全高:360●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-300T
アズワン品番
65-8682-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64231678
639-300T
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください