曜日別特売

測定ロッド(アルミ製・反射) EA720MEシリーズ

測定ロッド(アルミ製・反射) EA720MEシリーズ - エスコ測定ロッド(アルミ製・反射) EA720MEシリーズ - エスコ測定ロッド(アルミ製・反射) EA720MEシリーズ - エスコ

高低差の測定のみならず、測距も出来るころで、大幅な作業性のアップが可能になります。
シート面が1m毎にイエロー/シルバーなので、見やすい。
基準となるプリズムから他のプリズムまでの距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。
※測距する場合は機械をレフシートモード等でご使用ください。

仕様●全長:5m(4段)●収納サイズ:1445mm●重量(kg):1.74●材質:アルミ●目盛:5mm/10mm直読数字(裏面/目盛無)●横断測量に適した反射シート付きアルミロッド●1m毎の赤色表示●ボタン保護シール付●専用ケース付アズワン品番65-9273-33内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231976EA720ME-92
オープン
49,600
54,560(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする