曜日別特売

空圧センサ RZC1シリーズ

空圧センサ RZC1シリーズ - SICK

概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります 複合固定ねじ(六角ソケットねじ及びマイナスねじ) 出力状態を示す LED エンクロージャの定格: IP67、IP68、IP 69K 最大供給電圧: 120 V dcあなたの利点幅広い用途向けのセンサ:センサの設計は、シリンダのプロファイルやメーカーに関係なく、世界中で使用されているすべての標準的な C スロットに適合します Allen のキー又はフラットヘッドを使用して、すばやく簡単に取り付け可能です ドライバ 衝撃や振動に耐性があるためメンテナンスコストが低く、スロット内で滑らない 初期設置時やとしてデバイスを交換する場合の時間を節約します センサは、からスロットに簡単に挿入できます 上 シリンダのエンドキャップは必要ありません 削除しますSick のリードコンタクト付き RZC1 磁気シリンダセンサは、空圧式アクチュエータのピストン位置を検出するための柔軟なソリューションです。RZC1 は、標準 C スロットを使用してすべてのシリンダに直接取り付けることができます。Sick には、RZC1 を他のシリンダタイプで使用できるようにするためのアダプタも豊富に用意されています。RZC1 の特徴は、センサをスロットに挿入し、固定ネジを 1/4 回転させてシリンダに確実に固定するという単純な取付け原理です。さらに、RZC1 には、IP 69K のエンクロージャ定格まで、さまざまなタイプが用意されています。これにより、センサの寿命が延び、メンテナンスコストが削減されます。用途エンクロージャ等級が IP 67、IP68、又は IP 69K の非常に頑丈なハウジングにより、センサのサービス寿命が延びます注

仕様●メーカーシリーズ:RZC1●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●供給電圧:5 → 30V dc●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8759アズワン品番65-7899-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232195RZC1-04ZRS-KUB
8,380
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする