曜日別特売

シーメンス 端子 Sentron

シーメンス 端子 Sentron - SIEMENS

Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA2 100/160/250 用のアクセサリです

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2826アズワン品番65-8073-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642322203VA9201-0QF10
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする