曜日別特売

ディスプレイケース 61-757-1シリーズ

ディスプレイケース 61-757-1シリーズ - アズワン

人気のディスプレイボックスに底板が付いた仕様で、高級感を演出します
底板にボックスを合わせるだけで簡易のディスプレイケースが
商品保護にも役立ちます。

仕様●素材:アクリル3mm厚●サイズ:W30×D30×H30cm、フタ/W30×D30×H29.7cm、底/W30×D30×H0.6cm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6687437061-757-1-165-8768-30
9,460
取扱い終了
返品不可
6652675061-757-1-265-8768-31
9,460
取扱い終了
返品不可
6423246661-757-1-365-8768-32
9,460
取扱い終了
返品不可
6398300461-757-1-465-8768-33
9,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする