曜日別特売

NOCOO ポリ袋 半透明 45L 50枚入

NOCOO ポリ袋 半透明 45L 50枚入 - 日本サニパックNOCOO ポリ袋 半透明 45L 50枚入 - 日本サニパックNOCOO ポリ袋 半透明 45L 50枚入 - 日本サニパックNOCOO ポリ袋 半透明 45L 50枚入 - 日本サニパックNOCOO ポリ袋 半透明 45L 50枚入 - 日本サニパック

ポリエチレンに天然ライムストーンを20%配合。中身が見えにくい半透明色です。
プラスチック使用量を標準タイプに比べて抑えた「省資源タイプ」。環境に配慮したしっかりとしたゴミ袋です。
「サニパックポリ袋 nocoo in」の中でも標準タイプよりも厚さがあり、破れにくくひっぱりにも強い「しっかりタイプ」です。
ペットボトルや紙など軽めのものを入れる際におすすめ。

仕様●色:半透明●サイズ(ヨコ×タテmm):650×800mm●厚さ:0.011mm●容量:45L●組数(枚):50枚●材質:HDPE+炭酸カルシウム●形状:平袋●耐冷温度:-30度アズワン品番65-4330-18内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64232545CUH53
430
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする