エスコ
作業手袋 EA353GCシリーズ
仕様
●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):202●中指長さ(mm):86●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番
65-9249-84
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64232850
EA353GC-46
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください