DINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入

DINレール取付用端子アクセサリ プレート 1袋 25個入 - ワゴジャパン

UL、CSA
モジュール式レバーアクション端子
この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。
特長と利点
スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単

仕様●種類:エンドプレート●コード番号:101-3108アズワン品番65-7773-19内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64233254256-100
900
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする