GEORGIN
Signal conditioner>> HART Transmitter Po
仕様
●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:4 → 20mA●シリーズ:GC 52500●コード番号:230-9465
アズワン品番
65-8067-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234015
GC52500S
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください