東海キャスター
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロン
アズワン品番
65-8880-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234189
A60N16BL-25
¥
920
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください