EVERNEW(エバニュー)
フォームロケット 4色組 ロング
大空に向けて高~く飛ばそう!
仕様
●長さ75cm×直径5cm●重量:75g/本●材質:本体:ポリエチレン●羽根:ポリエチレン●先端:EVA●台湾製
アズワン品番
65-9691-71
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234654
ETE074
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください