曜日別特売

ブラシレスDCファン

ブラシレスDCファン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64234934F17HA-05HC
2,070
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする