Thermo Scientific Nalgene
ドロッパーボトル(白色ボトル)
一滴ずつの分注が可能(一滴の目安:40μL〔参考値〕)
紫外線(UV)に敏感な物質に
USP Class VI
液漏れ防止構造
仕様
●材質●▼本体・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):15●本体カラー:ホワイト●キャップカラー:5色(赤・青・黄・白・緑)●チップ付き高さ(mm):72.9●キャップ付き高さ(mm):74.5●本体外径(mm):24.5●未滅菌●※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
アズワン品番
65-5637-46
内容量
1箱(1ケース×25本)
注意
※Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64236009
2753-9050
¥
8,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください