日本サニパック
業務用ポリ袋 Nシリーズ
幅広いラインナップの業務用ゴミ袋
仕様
●サイズ:900×1000×0.045mm●色:白半透明●入数 10枚×15冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393284940
アズワン品番
65-8127-09
内容量
1ケース(15冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64237120
N94H
¥
7,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください