ロータリコードスイッチ DIP型 つまみ無し マイナス溝 16ポジション リアルコード 上部設定型 スルーホールピン

ロータリコードスイッチ DIP型 つまみ無し マイナス溝 16ポジション リアルコード 上部設定型 スルーホールピン - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

薄型2.9 mm厚
豊富なバリエーション(上部/側部設定、6/10/16ポジション、端子形状J-リード、ガル・ウィング、スルーホールピン)
フローはんだ付け(上部設定のみ可能)/ リフローはんだ付けによる実装可能
洗浄液による洗浄可能

仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:7.2mm×7.2mm×6.8mmアズワン品番67-0460-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64237330S-7050EC
560
559
615(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする