曜日別特売

リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入

リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入 - WICKMANN

0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護

仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695アズワン品番65-8095-58内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642376100603L020YR
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする