東海キャスター
双輪キャスター Φ40 自在 ストッパー付 ネジ式 TFシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン
アズワン品番
65-8730-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64237619
TF40N3SL-12
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください