BUSSMANN
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8303
アズワン品番
65-8073-88
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64237899
PTSLR18126V500
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください