曜日別特売

ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入

ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入 - リタール

Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー

仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642385742476100
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする