エスコ
[HF01234yf] ゲージマニホールド
仕様
●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ
アズワン品番
65-9243-05
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64239125
EA101ND
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください