曜日別特売

113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ

113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ - エスコ113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ - エスコ113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ - エスコ

人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。
小型から大型までカバーできます。

仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)アズワン品番65-9245-07危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64239448EA112BK-2
オープン
55,900
61,490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする