SIEMENS
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882
アズワン品番
65-7805-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64239597
3SU1401-1BG40-1AA0
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください