曜日別特売

端子ストリップ 8GB

端子ストリップ 8GB - SIEMENS

Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2、N2:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2 のねじ式技術を採用しています。正味重量: 130 g

仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9446アズワン品番65-7537-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642402098GB5015-5KM
5,490
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする