ABB
CR-P012DC2 Pluggable interface relay 2c/
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9488
アズワン品番
65-8067-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64241575
1SVR405601R4000 CR-P012DC2
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください