曜日別特売

エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-3-Cシリーズ

エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-3-Cシリーズ - Festo

Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-3-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-3-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7502アズワン品番65-7996-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64241837VL-5/3E-D-3-C
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする