コンサス
サニタリー直管SUS316L 2S
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:600mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9159-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242424
-
¥
15,300
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください