AMPHENOL
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 180個入
仕様
●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3965
アズワン品番
65-7503-16
内容量
1セット(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242747
RJE4W4887411
¥
571,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください