エコー電子(EDK)
ヒューズ保持金具 1セット
仕様
●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
接触抵抗(mΩ)
10以下
アズワン品番
67-0401-75
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
Φ5.2×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242826
FC-05C-E
¥
44
¥
41
¥
45
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください