エスコ
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様
●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃
アズワン品番
65-9257-33
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242957
EA469EK-34
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください