エスコ
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ
仕様
●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
アズワン品番
65-9314-49
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64243368
EA940DT-211
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください