WEIDMULLER
ブレーカー
仕様
●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2993
アズワン品番
65-8078-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64244007
2080410000
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください