曜日別特売

ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ

ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ - エスコボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ - エスコボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ - エスコボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ - エスコ

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。
二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188アズワン品番65-9253-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244820EA425BM-233
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする