仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-55内容量1個