ワゴジャパン
リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14
Wago 857シリーズリレーアクセサリ
Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様
●電圧:250V ac●併用可能製品:リレー●コンタクト数:14●コード番号:135-7388
アズワン品番
65-8077-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64246999
858-100
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください