曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入)

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) - サンドビック

一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):17.85●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6920コーナーR(mm)1.1906切削領域中切削適合被削材種Mチップ形状正方形アズワン品番65-8243-96チップ逃げ角(°)0内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質/仕上
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64057825SNMG190612MM6.35PVDコーティング(TiAlN+TiN)超硬17.85
35,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする